FRACARRO - FRA910319 CT-PRO COMBINATORE TELEF. PSTN - 910319

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funk-Ersatzweg (GSM) - nein
Analog-Anschluss - ja
ISDN-Anschluss - nein
Mit Gehäuse - nein
Mit Netzteil - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Combinatori telefonic
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016978086214
Artikelnummer
FRA910319
Herstellernummer
910319
Hersteller
FRA
Funk-Ersatzweg (GSM):
nein
Analog-Anschluss:
ja
ISDN-Anschluss:
nein
Mit Gehäuse:
nein
Mit Netzteil:
nein
Il CT-PRO è un combinatore telefonico digitale,con sintesi vocale integrata, per la trasmissione su linea telefonica PSTN di informazioni relative agli allarmi.Il CT-PRO può comunicare attraverso messaggi vocali pre-registrati o personalizzati dall’utente.Permette la telegestione e la verifica dello stato degli impianti antintrusione.Questo combinatore può essere alloggiato all’interno del contenitore opzionale MOD-BOX,o direttamente all’interno della Centrale Defender WL.Il combinatore CT-PRO può essereintegrato con il modulo opzionale MOD-GSM per estenderne l’utilizzo anche alla rete GSM. Con l’inserimento del MOD-GSM è inoltre possibile utilizzare semplici SMS per l’invio di segnalazione d’allarme, per la programmazione e per la telegestione. - 4 Ingressi di allarme; 2 uscite; 1 morsetto disegnalazione dello stato dell’impianto - Messaggi vocali di allarme pre-registrati,personalizzabili dall’utente mediante vocabolariointerno - 21 canali di allarme liberamente programmabili - Rubrica con 64 numeri di telefono liberamente associabili ai canali- Possibilità di estensione alla rete GSM grazie al plug-in con MOD-GSM (opzionale) - Configurazione:o Tramite un normale telefono a tasti, con toni DTMF, seguendo le istruzioni del menu vocale. o MedianteSMS (con MOD-GSM opzionale) - Possibilità di scelta tra programmazione completa e programmazione semplificata (utilizzo di configurazioni predefinite di fabbrica).


