Startseite

FRACARRO - FRA910363 ESP-CT-GSM MODULO GSM X CENTRALE - 910363

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA910363 ESP-CT-GSM MODULO GSM X CENTRALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funk-Ersatzweg (GSM) - ja

  • Analog-Anschluss - nein

  • ISDN-Anschluss - nein

  • Digitalübertragung (AWUG) - nein

  • Sprachübertragung (AWAG) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978097944

Artikelnummer

FRA910363

Herstellernummer

910363

Hersteller

FRA

Funk-Ersatzweg (GSM):

ja

Analog-Anschluss:

nein

ISDN-Anschluss:

nein

Digitalübertragung (AWUG):

nein

Sprachübertragung (AWAG):

nein

Mit Gehäuse:

nein

Mit Netzteil:

nein

Modulo GSM che permette di estendere la comunicazione del combinatore CT-BUS alla rete GSM rendendolo cosi un combinatore funzionante sia su linea telefonica PSTN che su rete GSM. Permette la gestione del sistema e relativi invii di allarmi tramite SMS. Possibilita di installazione direttamente in Centrale o remotizzata, tramite contenitore opzionale MOD-BOX N.B. Nella centrale DEFENDER HYBRID l installazione deve avvenire all esterno della centrale