Startseite

FRACARRO - FRA910381 SHIELD V/WL RIV. VOL. ESTERNO WL - 910381

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA910381 SHIELD V/WL RIV. VOL. ESTERNO WL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - passiv Infrarot/Ultraschall (Dual)

  • Charakteristik - Fläche

  • Höhe - 189 mm

  • Breite - 81 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978102570

Artikelnummer

FRA910381

Herstellernummer

910381

Hersteller

FRA

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

passiv Infrarot/Ultraschall (Dual)

Charakteristik:

Fläche

Höhe:

189 mm

Breite:

81 mm

Tiefe:

98 mm

Abdecküberwachung:

ja

Sensore via radio bidirezionale volumetrico da esterno, a tripla tecnologia, 2 IR+MW con funzione antimascheramento a IR attivi, che offre un elevatissimo grado di protezione, sia per applicazioni residenziali che commerciali, grazie anche alla conformita alla normativa EN 50131-2-4 Grado 3. Il rivelatore integra la WIN che ne permette l alimentazione da una fonte esterna. Questa soluzione consente di mantenere la microonda sempre attiva ed esclude l inibizione per 3 minuti dopo ogni rilevazione, utile in applicazioni ad alto rischio. Permette inoltre di collegare e alimentare il riscaldatore.