FRACARRO - FRA910402 TEATRO M-WL RIV.IR TENDA WL MARRONE - 910402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 100 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - ja
Charakteristik - Vorhang
Packung
1 ST
EAN
8016978095643
Artikelnummer
FRA910402
Herstellernummer
910402
Hersteller
FRA
Erfassungsbereich:
100 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
ja
Charakteristik:
Vorhang
Höhe:
26 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
32 mm
Sensore ad effetto tenda via RADIO supervisionato, realizzato in un contenitore molto compatto, adatto per proteggere le porte e le finestre con installazioni senza fili. dotato di spessore con inclinazione di 5° per una migliore regolazione del sensore.Portata di rilevazione 4,5 m con apertura del fascio di 90°. TEATRO M-WL: colore marrone.


