FRACARRO - FRA910413 MOD-WL16 INTERF.FILO RADIO SU BUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funk-Ersatzweg (GSM) - nein
Analog-Anschluss - nein
ISDN-Anschluss - nein
Digitalübertragung (AWUG) - nein
Sprachübertragung (AWAG) - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978096268
Artikelnummer
FRA910413
Herstellernummer
910413
Hersteller
FRA
Funk-Ersatzweg (GSM):
nein
Analog-Anschluss:
nein
ISDN-Anschluss:
nein
Digitalübertragung (AWUG):
nein
Sprachübertragung (AWAG):
nein
Mit Gehäuse:
nein
Mit Netzteil:
nein
Max. Anzahl der Eingänge:
16
MOD-WL16 consente di realizzare sistemi misti collegando fino a 16 rilevatori, 16 telecomandi e 4 sirene del sistema WIRELESS Fracarro ad una centrale Defender filare tramite connessione BUS. L interfaccia puo essere alloggiata all interno del contenitore plastico MOD-BOX. La programmazione del dispositivo e facile ed intuitiva grazie al menu della centrale Defender utilizzando la tastiera T8N oppure il software Programmer Sicurezza.