FRACARRO - FRA911060 M8IBUS MOD.8 INGRESSI CE16-64 - 911060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funk-Ersatzweg (GSM) - nein
Analog-Anschluss - nein
ISDN-Anschluss - nein
Digitalübertragung (AWUG) - nein
Sprachübertragung (AWAG) - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016978045518
Artikelnummer
FRA911060
Herstellernummer
911060
Hersteller
FRA
Funk-Ersatzweg (GSM):
nein
Analog-Anschluss:
nein
ISDN-Anschluss:
nein
Digitalübertragung (AWUG):
nein
Sprachübertragung (AWAG):
nein
Mit Gehäuse:
nein
Mit Netzteil:
nein
Max. Anzahl der Eingänge:
8
Schede di espansione a 4 ingressi (M4IBUS) oppure a 8 ingressi (M8IBUS) che permette di aumentare il numero di zone delle centrali filari del sistema Defender. Grazie alla connessione a BUS RS485 e possibile remotizzare questi moduli all interno dell impianto o per creare dei punti concentratori senza avere la necessita di portare tutte le zone in centrale.In caso di necessita il modulo M8IBUS puo essere programmato in modo che gestisca solo 4 degli 8 ingressi disponibili in base alle necessita installative. Questa funzione rende piu versatile la gestione delle zone, in questa modalita puo essere utilizzato anche come espansione per le centrali DEFENDER 8 e DEFENDER 12 E possibile alloggiare questi moduli direttamente in centrale utilizzando i contenitori opzionali MOD-BOX e/o CE64BOX


