FRACARRO - FRA911061 M8UBUS MOD.8 USCITE CE16-64 - 911061

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funk-Ersatzweg (GSM) - nein
Analog-Anschluss - nein
ISDN-Anschluss - nein
Digitalübertragung (AWUG) - nein
Sprachübertragung (AWAG) - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978044047
Artikelnummer
FRA911061
Herstellernummer
911061
Hersteller
FRA
Funk-Ersatzweg (GSM):
nein
Analog-Anschluss:
nein
ISDN-Anschluss:
nein
Digitalübertragung (AWUG):
nein
Sprachübertragung (AWAG):
nein
Mit Gehäuse:
nein
Mit Netzteil:
nein
Max. Anzahl der Eingänge:
8
Il modulo M8IBUS e una scheda a 8 uscite che permette l espansione delle centrali Defender 64, collegandosi direttamente al bus di centrale. Il modulo e installabile direttamente in centrale o all interno dei contenitori MODBOX e CE64BOX. Questo modulo permette di comandare apparati esterni al sistema di sicurezza per creare delle funzionalita domotiche come l apertura e la chiusura serrande , tapparelle, accensione luci,gestione irrigazione, comando automazioni, etc. I comandi possono essere dati manualmente tramite Tastiera, PC, telefono, smartphone e Tablet oppure gestiti in modo automatico con l ausilio del Programmatore orario


