FRACARRO - FRA918095 TR-24VAC-20VA TRASF 24VAC-20VA DIN - 918095

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 220...240 V
Ausgangsspannung - 24...24 V
Art der Ausgangsspannung - AC
Anschlussart - Schraube
Stabilisiert - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Alimentatori
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016978081752
Artikelnummer
FRA918095
Herstellernummer
918095
Hersteller
FRA
Eingangsspannung:
220...240 V
Ausgangsspannung:
24...24 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Anschlussart:
Schraube
Stabilisiert:
nein
Serie di alimentatori per telecamere pratici, affidabili e sicuri. Forniscono la giusta soluzione per ogni esigenza installativa. Tutti gli alimentatori sono protetti da sovraccarichi per garantire la perfetta efficienza dell’impianto. Infine il TR-24VAC20VA è un potente trasformatore a 24Vac molto comodo per collegare camere box molto distanti.