FRACARRO - FRA918329 CDIR24WD-312IP DOME 3-12MM 2,4MP IP MOT - 918329

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Decke
Einsatzgebiet - universal
Bildsystem - PAL
Eigenschaft Bildsystem - Infrarot
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8016978098736
Artikelnummer
FRA918329
Herstellernummer
918329
Hersteller
FRA
Montageart:
Decke
Einsatzgebiet:
universal
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Infrarot
Farbe:
weiß
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Mit IR-Lampe:
ja
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Durchmesser:
131 mm
Höhe:
93 mm
Protokoll:
TCP/IP
Telecamera Dome IP POE/12V, ottica varifocale 2,8-12mm, motorizzata con autofocus, risoluzione 2,4M pixel FULL-HD (1920x1080), 30fps, funzione WDR, Day & Night con ICR, illuminatori infrarosso portata 30m, compatibile ONVIF, protezione IP66, dimensioni 131x93.


