FRACARRO - FRA998987 RM10-2MT RIV.MAG.INCASSO OTT.2MT - 998987

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontakte - 2 Schließer
Drahtlos - nein
Montageart - Einbau
Mit Anschlusskabel - ja
Leitungslänge des Verbindungskabels - 2 m
Packung
1 ST
EAN
8016978102389
Artikelnummer
FRA998987
Herstellernummer
998987
Hersteller
FRA
Kontakte:
2 Schließer
Drahtlos:
nein
Montageart:
Einbau
Mit Anschlusskabel:
ja
Leitungslänge des Verbindungskabels:
2 m
Durchmesser des Sensors:
11 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


