FRACARRO - FRA999082 RM25 CONT.MAG.EXTRAPIAT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Kontakte - 2 Schließer 
- Drahtlos - nein 
- Montageart - Einbau 
- Mit Anschlusskabel - ja 
- Farbe - weiß 
Packung
- 1 ST 
Produktserien
EAN
8016978020362
Artikelnummer
FRA999082
Herstellernummer
999082
Hersteller
FRA
Kontakte:
2 Schließer
Drahtlos:
nein
Montageart:
Einbau
Mit Anschlusskabel:
ja
Farbe:
weiß
Leitungslänge des Verbindungskabels:
2 m
Kompatibel mit Apple HomeKit:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


