FRACARRO - FRA999677 SND-EX STAFFA SNOD. IR-EX - 999677

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8016978022038
Artikelnummer
FRA999677
Herstellernummer
999677
Hersteller
FRA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Rivelatore a doppio infrarosso. Il rivelatore IR-EX24 si differenzia dai rivelatori convenzionali, in quanto dispone di una DoppiaSchermatura Conduttiva che consente una grande affidabilità contro i falsi allarmi causati dai raggi solari. Il modo di funzionamento “Pet Alley” permette ad animali domestici di piccola taglia di poter circolare liberamente nell'area protetta. Immunità alla luce solare (fino a 50000 lux). Circuito di compensazione termica. Rivelazione multilivello o “Pet Alley”. Copertura alungo raggio. Regolazione sui tre livelli. Conteggio impulsi. Regolazione giorno/notte. Walk-Test.