Startseite

FRACARRO - FRA999741 IR900 RIV.INFR.PASSIVO E SNODO - 999741

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA999741 IR900 RIV.INFR.PASSIVO E SNODO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 90 °

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - Fläche

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8016978079391

Artikelnummer

FRA999741

Herstellernummer

999741

Hersteller

FRA

Erfassungsbereich:

90 °

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

passiv Infrarot

Funksystem:

nein

Charakteristik:

Fläche

Betriebsstrom:

10 mA

Betriebsspannung:

9...15 V

Höhe:

46 mm

Breite:

110 mm

Tiefe:

60 mm

IR900 è un sensore ad infrarosso passivo, completo di snodo, con un sistema di calcolo dell'amplificazione del segnale piroelettrico a doppio elemento che garantisce un'assoluta sicurezza contro i falsi allarmi.