FRACARRO - FRA999744 DT1000 RIV.2T.10,5 GHZ E SND - 999744

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 90 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem - nein
Charakteristik - Fläche
Packung
1 ST
Produktserien
Rivelatori da interno
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016978079421
Artikelnummer
FRA999744
Herstellernummer
999744
Hersteller
FRA
Erfassungsbereich:
90 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Fläche
Betriebsstrom:
22 mA
Betriebsspannung:
9...15 V
Höhe:
110 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
46 mm
DT1000 è un sensore a doppia tecnologia con sezione infrarosso ad un PIR a due elementi compensato in temperatura. La sezione a microonda è realizzata con cavità planare ad emissione impulsata in banda X. DT1000 può essere impiegato in tre differenti configurazioni: AND, il sensore dà allarme quando entrambe le tecnologie vengono violate (elevata immunità da falsi allarmi); OR, il sensore dà allarme quando una delle due tecnologie viene violata; OR AUTO, funzionamento normalmente in AND e verifica degli allarmi consecutivi provenienti dalle singole tecnologie.


