Startseite

FRACARRO - FRA999774 2IR-EX12 IR DA ESTERNO DOPPIO PI - 999774

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA999774 2IR-EX12 IR DA ESTERNO DOPPIO PI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 110 °

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - Fläche

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978084210

Artikelnummer

FRA999774

Herstellernummer

999774

Hersteller

FRA

Erfassungsbereich:

110 °

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

passiv Infrarot

Funksystem:

nein

Charakteristik:

Fläche

Betriebsstrom:

28 mA

Betriebsspannung:

9...16 V

Höhe:

150 mm

Breite:

73 mm

Tiefe:

48 mm

Basato sulla tecnologia dei fasci multipli, il rilevatore da esterno 2IR-EX12 utilizza due fasci di rilevazioni a largo angolo (110°).Il microprocessore integrato esegue un’avanzata analisi del segnale rilevato.Il sensore opera in modalità AND generando una segnalazione d’allarme quando entrambi i fasci, superiore e inferiore, vengono attivati contemporaneamente.Questo riduce al minimo la possibilità che fenomeni esterni quali variazioni di temperatura,riflessioni di luci o presenza di piccoli animali possano causare falsi allarmi.