Startseite

FRACARRO - FRAPAS4136104 PAS4136104 COAX TRIPLEX PE 19,5DB - PAS4136104

KopierenKopieren
FRACARRO - FRAPAS4136104 PAS4136104 COAX TRIPLEX PE 19,5DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außenleiter-Durchmesser - 6.7 mm

  • Innenleiter-Durchmesser - 1 mm

  • Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Anzahl der Schirmlagen - 2

Packung

  • 400 ST

EAN

8016978058105

Artikelnummer

FRAPAS4136104

Herstellernummer

PAS4136104

Hersteller

FRA

Außenleiter-Durchmesser:

6.7 mm

Innenleiter-Durchmesser:

1 mm

Innenleiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Anzahl der Schirmlagen:

2

UV-beständig:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Innenleiter-Oberfläche:

blank

Außenleiter-Oberfläche:

blank

Dielektrikum:

PE/Luft

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Fca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Außendurchmesser ca.:

6.7 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

22 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

22 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

22 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...55 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...70 °C

Gepaartes Koaxialkabel:

nein

2-Ader-Koaxialkabel (Twinax):

nein

Bewehrung/Armierung:

ohne

Mit Nagetierschutz:

nein

Anzahl der Mantelschichten:

1

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Zulässige Art der Installation im Erdreich:

freiliegend und Installationsrohr für Erdverlegung

Cavo da esterno da 6,6 mm con conduttore interno in rame (Cu) e treccia in alluminio (Al), guaina esterna in PE Nero e classe CPR Fca.