Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRIORIO-02 PONT.FER.PRO 180X100 C/1PIAN DL M03,21 - ORIO-02

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRIORIO-02 PONT.FER.PRO 180X100 C/1PIAN DL M03,21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Plattformhöhe - 2.18 m

  • Rollbar - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Max. Gesamthöhe - 3.21 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049764537

Artikelnummer

FRIORIO-02

Herstellernummer

ORIO-02

Hersteller

FRI

Max. Plattformhöhe:

2.18 m

Rollbar:

ja

Werkstoff:

Stahl

Max. Gesamthöhe:

3.21 m

Ponteggio professionale Orio. Gradini in profilo rettangolare mm. 40 x 20 con profonda rigatura anti-scivolo distanziati ogni 29 cm consentono di utilizzare ogni montante come una vera scala verticale e di posizionare i piani di lavoro e i parapetti intermedi con grande facilità. Tubo in robusto profilo di acciaio Ø 38 x 1,5 mm. Nottolini di bloccaggio sicuri e robusti evitano l'utilizzo di bulloni o viti da serrare. Staffe stabilizzatrici corte di supporto per maggiore stabilità e sicurezza durante gli spostamenti. Zincatura di qualità anti-ruggine ad alta densità. Marchio Frigerio e anno di produzione su ogni pezzo. Libretto istruzioni di montaggio, uso e smontaggio. Un trabattello di misura intermedia, sia per l’altezza che raggiunge sia per le dimensioni di ingombro. Si erge su una base rettangolare solida e robusta, scomponibile in quattro pezzi, su cui è possibile l'applicazione di stabilizzatori a vite (optional) che permettono di stabilizzare ulteriormente l'intera struttura e di compensare fino a 35 cm. di dislivello.