FRIGERIO CARPENTERIE - FRIPOKER-03 PONT.FER.PRO 160X80 C/1PIAN DL M05,07 - POKER-03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Plattformhöhe - 4.12 m
Rollbar - ja
Werkstoff - Stahl
Max. Gesamthöhe - 5.13 m
Packung
1 ST
EAN
8052049764469
Artikelnummer
FRIPOKER-03
Herstellernummer
POKER-03
Hersteller
FRI
Max. Plattformhöhe:
4.12 m
Rollbar:
ja
Werkstoff:
Stahl
Max. Gesamthöhe:
5.13 m
Ponteggio professionale Poker. Gradini in profilo rettangolare mm. 30 x 20 con profonda rigatura anti-scivolo distanziati ogni 27 cm consentono di utilizzare ogni montante come una vera scala verticale e di posizionare i piani di lavoro e i parapetti intermedi con grande facilità. Tubo in robusto profilo di acciaio Ø 38 x 1,5 mm. Possibilità di piegarsi a pantografo per passare attraverso le porte (solo con base standard). Nottolini di bloccaggio sicuri e robusti evitano l'utilizzo di bulloni o viti da serrare. Staffe stabilizzatrici corte di supporto per maggiore stabilità e sicurezza durante gli spostamenti. Zincatura di qualità anti-ruggine ad alta densità. Marchio Frigerio e anno di produzione su ogni pezzo. Libretto istruzioni di montaggio, uso e smontaggio. Rapido e semplice tanto da poter essere messo in opera da una sola persona che riesce ad innalzare l’impalcatura di 1 mt. ogni minuto. Le dimensioni contenute ne fanno lo strumento per tutte le occasioni, ideale sia in locali interni che all’aperto. Fornito con staffe stabilizzatrici corte utili per garantire la condizione di sicurezza anche durante gli spostamenti.


