FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 1970/12 SCALA MULT. PRO TELESCOP. EN 3+3G - SCA 1970/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Teleskopleiter
Werkstoff - Aluminium
Anzahl der Sprossen - 12
Anzahl der Elemente - 2
Tragfähigkeit - 150 kg
Packung
1 ST
EAN
8052049760768
Artikelnummer
FRISCA 1970/12
Herstellernummer
SCA 1970/12
Hersteller
FRI
Ausführung:
Teleskopleiter
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Sprossen:
12
Anzahl der Elemente:
2
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
nein
Mit Rädern:
nein
Scala professionale 1970, a sfilo telescopico, rinforzata con cerniera a posizionamento rapido. Scala multiposizione completamente ripiegabile. Piolo quadrato mm 30x30 antiscivolo collegato al montante con bordatura, interna ed esterna. Gradini esterni in profilo estruso dedicato a spessore maggiorato per una saldatura super resistente. Cerniera in fusione di alluminio a posizionamento rapido. Tappi di protezione gradini esterni anti-distacco. Passo dei gradini ridotto a 28 cm e inclinazione di 71° ideata per offrire il massimo confort durante la salita. Larghezza interna scala maggiorata a 33 cm. Arresto tronchi a sfilo mediante ganci in acciaio rivestiti in nylon. Modelli 1970/18-20-22-24R dotati di profilo montante rinforzato mm 58x26R. Imballo in termoretraibile forte 80 micron. Anno di produzione e marchio del produttore. Libretto e norme d’uso. La vera scala multiuso capace di adattarsi alle più svariate possibilità anche ad altezze importanti ma che allo stesso tempo si ripone in poco spazio. Versione rinforzata, il massimo della robustezza anche nelle posizioni più critiche.


