Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 1970/22R SCALA MULT. PRO TELESCOP. RINF 6+5G - SCA 1970/22R

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 1970/22R SCALA MULT. PRO TELESCOP. RINF 6+5G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Teleskopleiter

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anzahl der Sprossen - 22

  • Anzahl der Elemente - 2

  • Tragfähigkeit - 150 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049760812

Artikelnummer

FRISCA 1970/22R

Herstellernummer

SCA 1970/22R

Hersteller

FRI

Ausführung:

Teleskopleiter

Werkstoff:

Aluminium

Anzahl der Sprossen:

22

Anzahl der Elemente:

2

Tragfähigkeit:

150 kg

Mit Plattform:

nein

Mit Rädern:

nein

Scala professionale 1970, a sfilo telescopico, rinforzata con cerniera a posizionamento rapido. Scala multiposizione completamente ripiegabile. Piolo quadrato mm 30x30 antiscivolo collegato al montante con bordatura, interna ed esterna. Gradini esterni in profilo estruso dedicato a spessore maggiorato per una saldatura super resistente. Cerniera in fusione di alluminio a posizionamento rapido. Tappi di protezione gradini esterni anti-distacco. Passo dei gradini ridotto a 28 cm e inclinazione di 71° ideata per offrire il massimo confort durante la salita. Larghezza interna scala maggiorata a 33 cm. Arresto tronchi a sfilo mediante ganci in acciaio rivestiti in nylon. Modelli 1970/18-20-22-24R dotati di profilo montante rinforzato mm 58x26R. Imballo in termoretraibile forte 80 micron. Anno di produzione e marchio del produttore. Libretto e norme d’uso. La vera scala multiuso capace di adattarsi alle più svariate possibilità anche ad altezze importanti ma che allo stesso tempo si ripone in poco spazio. Versione rinforzata, il massimo della robustezza anche nelle posizioni più critiche.