FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V025/06 SCALA CAVAL. PRO VETR 2SALITE C/PIAT 2X6 - SCA V025/06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gelenkleiter
Werkstoff - Glasfaser/Aluminium
Anzahl der Sprossen - 12
Anzahl der Elemente - 2
Tragfähigkeit - 150 kg
Packung
1 ST
EAN
8052049760980
Artikelnummer
FRISCA V025/06
Herstellernummer
SCA V025/06
Hersteller
FRI
Ausführung:
Gelenkleiter
Werkstoff:
Glasfaser/Aluminium
Anzahl der Sprossen:
12
Anzahl der Elemente:
2
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
ja
Mit Rädern:
nein
Plattformhöhe:
1.4 mm
Scala a cavalletto a doppia salita professionale in vetroresina, con paraginocchia e piattaforma a ponte. Gradino in alluminio profondo mm 90 con superficie anti-scivolo. Robusta cerniera in acciaio zincato con ripiano terminale alluminio mm 200 x 300. Profilo montante vetroresina mm 97 x 27 certificato per alta tensione CEI EN 61478. Paraginocchia di sicurezza alto cm 50. Piattaforma in alluminio a ponte automatico mm 560 x 290 con dispositivo anti-chiusura. Cintino di sicurezza anti-divaricamento. Baserinforzata con nervature anti-urto in acciaio zincato e piedini anti-scivolo. Imballo in termoretraibile forte 80 micron. Libretto e norme d’uso


