Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V025/08 SCALA CAVAL. PRO VETR 2SALITE C/PIAT 2X8 - SCA V025/08

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V025/08 SCALA CAVAL. PRO VETR 2SALITE C/PIAT 2X8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gelenkleiter

  • Werkstoff - Glasfaser/Aluminium

  • Anzahl der Sprossen - 16

  • Anzahl der Elemente - 2

  • Tragfähigkeit - 150 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049760997

Artikelnummer

FRISCA V025/08

Herstellernummer

SCA V025/08

Hersteller

FRI

Ausführung:

Gelenkleiter

Werkstoff:

Glasfaser/Aluminium

Anzahl der Sprossen:

16

Anzahl der Elemente:

2

Tragfähigkeit:

150 kg

Mit Plattform:

ja

Mit Rädern:

nein

Plattformhöhe:

1.88 mm

Scala a cavalletto a doppia salita professionale in vetroresina, con paraginocchia e piattaforma a ponte. Gradino in alluminio profondo mm 90 con superficie anti-scivolo. Robusta cerniera in acciaio zincato con ripiano terminale alluminio mm 200 x 300. Profilo montante vetroresina mm 97 x 27 certificato per alta tensione CEI EN 61478. Paraginocchia di sicurezza alto cm 50. Piattaforma in alluminio a ponte automatico mm 560 x 290 con dispositivo anti-chiusura. Cintino di sicurezza anti-divaricamento. Baserinforzata con nervature anti-urto in acciaio zincato e piedini anti-scivolo. Imballo in termoretraibile forte 80 micron. Libretto e norme d’uso