Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTE005 005 ZANCA ESP.TORNITA 20CM FISCHER 10MA - 005

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTE005 005 ZANCA ESP.TORNITA 20CM FISCHER 10MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wandhalterung

  • Mastrohrdurchmesser - 28...60 mm

  • Abstand bezogen auf - Wand

  • Abstand - 20 cm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8032359000051

Artikelnummer

FTE005

Herstellernummer

005

Hersteller

FTE

Ausführung:

Wandhalterung

Mastrohrdurchmesser:

28...60 mm

Abstand bezogen auf:

Wand

Abstand:

20 cm

Werkstoff:

Stahl

Zanche ad espansione tornita con piatto 35x5 mm, tassello ad espansione di Ø 18 mm, bulloni da 10MAx70mm