Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTE130 130 ZANCA EMILIA DA MURARE 30CM SUPERIOR - 130

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTE130 130 ZANCA EMILIA DA MURARE 30CM SUPERIOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wandhalterung

  • Mastrohrdurchmesser - 40...76 mm

  • Abstand bezogen auf - Wand

  • Abstand - 30 cm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8032359000679

Artikelnummer

FTE130

Herstellernummer

130

Hersteller

FTE

Ausführung:

Wandhalterung

Mastrohrdurchmesser:

40...76 mm

Abstand bezogen auf:

Wand

Abstand:

30 cm

Werkstoff:

Stahl

130 ZANCA EMILIA DA MURARE 30CM SUPERIOR Supporto per antenna