FTE MAXIMAL ITALIA S - FTE203 203 ZANCA EMILIA LEGG.A MURO DIST. 10 CM - 203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wandhalterung
Mastrohrdurchmesser - 28...60 mm
Abstand bezogen auf - Wand
Abstand - 10 cm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
Accessori di fissaggio TV e SAT
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8032359000174
Artikelnummer
FTE203
Herstellernummer
203
Hersteller
FTE
Ausführung:
Wandhalterung
Mastrohrdurchmesser:
28...60 mm
Abstand bezogen auf:
Wand
Abstand:
10 cm
Werkstoff:
Stahl
zanca emilia leggera a muro distanza 10 cm


