Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTE306 306 ZANCA TELESCOPICA 40>70 CM TUBO QUAD - 306

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTE306 306 ZANCA TELESCOPICA 40>70 CM TUBO QUAD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wandhalterung

  • Mastrohrdurchmesser - 50...80 mm

  • Abstand bezogen auf - Wand

  • Abstand - 40 cm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8032359000815

Artikelnummer

FTE306

Herstellernummer

306

Hersteller

FTE

Ausführung:

Wandhalterung

Mastrohrdurchmesser:

50...80 mm

Abstand bezogen auf:

Wand

Abstand:

40 cm

Werkstoff:

Stahl

Zanca telescopica 40 > 70 cm. Zanca telescopica quadrata con base da 250x150 spessore 5mm con fissaggio a 4 fori, zincata a caldo.