Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTE3R09 3R09 ZANCA DISTANZ.20>40 PER PALI 30>60M - 3R09

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTE3R09 3R09 ZANCA DISTANZ.20>40 PER PALI 30>60M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ausleger

  • Mastrohrdurchmesser - 28...60 mm

  • Abstand bezogen auf - 2. Antenne

  • Abstand - 20 cm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8032359000877

Artikelnummer

FTE3R09

Herstellernummer

3R09

Hersteller

FTE

Ausführung:

Ausleger

Mastrohrdurchmesser:

28...60 mm

Abstand bezogen auf:

2. Antenne

Abstand:

20 cm

Werkstoff:

Stahl

Zanca distanziatrice da palo 20 > 40 cm. Zanca telescopica quadrata con base da 250x150 spessore 5mm con fissaggio a 4 fori, zincata a caldo.