FTE MAXIMAL ITALIA S - FTE708 708 SUPP.90° A PALO D.40X1.5 L50 RINF. - 708

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wandhalterung
Mastrohrdurchmesser - 40...40 mm
Abstand bezogen auf - Wand
Abstand - 30 cm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
Accessori di fissaggio TV e SAT
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8032359000921
Artikelnummer
FTE708
Herstellernummer
708
Hersteller
FTE
Ausführung:
Wandhalterung
Mastrohrdurchmesser:
40...40 mm
Abstand bezogen auf:
Wand
Abstand:
30 cm
Werkstoff:
Stahl
Supporto a 90° L 50 a palo e muro con rinforzo L50


