FTE MAXIMAL ITALIA S - FTE715 715 SUPPORTO POLARIZZ.VERTICALE/ORIZZONT - 715

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Doppelträger
Mastrohrdurchmesser - 30...60 mm
Abstand bezogen auf - Wand
Abstand - 23 cm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8032359001119
Artikelnummer
FTE715
Herstellernummer
715
Hersteller
FTE
Ausführung:
Doppelträger
Mastrohrdurchmesser:
30...60 mm
Abstand bezogen auf:
Wand
Abstand:
23 cm
Werkstoff:
Stahl
715 SUPPORTO POLARIZZ.VERTICALE/ORIZZONT Supporto per antenna


