Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEECA5EUCCAP ECA5EUCCAP CAVO LAN CAT.5E U/UTP CCA 100 - ECA5EUCCAP

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEECA5EUCCAP ECA5EUCCAP CAVO LAN CAT.5E U/UTP CCA 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 5E

  • Leiternennquerschnitt - 0.205 mm²

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 305 M

EAN

8055271133119

Artikelnummer

FTEECA5EUCCAP

Herstellernummer

ECA5EUCCAP

Hersteller

FTE

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

5E

Leiternennquerschnitt:

0.205 mm²

Mantel-Farbe:

grau

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

0.5 mm

Leiter-Material:

Aluminium

Verseilung:

ohne

Kabel längswasserdicht:

nein

AWG-Größe:

24

Anzahl der Verseilelemente:

4

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Zulässige Art der Installation im Erdreich:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Bewehrung/Armierung:

ohne

UV-beständig:

nein

Leiter-Oberfläche:

verkupfert

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Außendurchmesser ca.:

5.1 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

21 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

21 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

42 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...75 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

0...50 °C

NVP-Wert:

69 %

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Geeignet als Telefonkabel:

nein

Geeignet als Computer-Datenkabel:

ja

Geeignet als Signalkabel:

nein

Kabeltyp:

U/UTP

Duplex:

nein

Anzahl der Mantelschichten:

1

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

nein

Funktionserhalt nach IEC 60331-23:

nein

Geeignet als Sicherheitsalarmkabel:

nein

Beidraht:

nein

Wellenwiderstand:

100 Ohm

Mit Nagetierschutz:

nein

ECA5EUCCAP CAVO LAN CAT.5E U/UTP CCA 100 Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni