FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEECA6UCLG ECA6UCLG CAVO LAN CAT.6 U/UTP CU 305MT - ECA6UCLG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 6
Leiternennquerschnitt - 0.205 mm²
Mantel-Farbe - grau
Packung
305 M
EAN
8055271130262
Artikelnummer
FTEECA6UCLG
Herstellernummer
ECA6UCLG
Hersteller
FTE
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
6
Leiternennquerschnitt:
0.205 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyolefine
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
0.51 mm
Leiter-Material:
Kupfer
Verseilung:
ohne
Kabel längswasserdicht:
nein
AWG-Größe:
24
Anzahl der Verseilelemente:
4
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Zulässige Art der Installation im Erdreich:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Bewehrung/Armierung:
ohne
UV-beständig:
nein
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Außendurchmesser ca.:
5.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
24 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
24 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
47 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...75 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
0...50 °C
NVP-Wert:
69 %
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein
Geeignet als Telefonkabel:
nein
Geeignet als Computer-Datenkabel:
ja
Geeignet als Signalkabel:
nein
Kabeltyp:
U/UTP
Duplex:
nein
Anzahl der Mantelschichten:
1
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
nein
Funktionserhalt nach IEC 60331-23:
nein
Geeignet als Sicherheitsalarmkabel:
nein
Beidraht:
nein
Wellenwiderstand:
100 Ohm
Mit Nagetierschutz:
nein


