FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEF7F10 F7F10 ANTENNA 7 ELEMENTI BANDA III - F7F10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Empfangsbereich - VHF
Max. Gewinn - 11 dB
Anzahl der Frequenzbänder - 1
Länge - 1.23 m
Packung
1 ST
Produktserien
Antenne TV - DTT
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8436023593434
Artikelnummer
FTEF7F10
Herstellernummer
F7F10
Hersteller
FTE
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
VHF
Max. Gewinn:
11 dB
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Länge:
1.23 m
Frequenzband 1:
174...230 MHz
Kanalbereich:
5...12
Omnidirektional:
nein
Antenna Yagi Banda III VHF a 7 elementi Canali E5 a E12; l'antenna è stata realizzata con dipolo chiuso e culla portante da 180x120x0,8 mm con elementi in tubo da 10x0,8 mm. L'antenna viene fornita completamente preassemblata e dipolo con connettore F. L'antenna puo essere installata in polarizzazione Orizzontale e Verticale. L'antenna viene fornita con connettore F e cappuccio di protezione connettore.