FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFOSM8T10 FOSM8T10 Cavo 8 FO tight 4 conn 2 lati 1 - FOSM8T10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode 9/125
Anzahl der Fasern - 8
Ader-Art - Vollader
Mantelmaterial - Polyolefine
Faser-Anzahl je Ader - 1
Packung
1 ST
EAN
8055271131511
Artikelnummer
FTEFOSM8T10
Herstellernummer
FOSM8T10
Hersteller
FTE
Faserart:
Singlemode 9/125
Anzahl der Fasern:
8
Ader-Art:
Vollader
Mantelmaterial:
Polyolefine
Faser-Anzahl je Ader:
1
Kabel längswasserdicht:
nein
Mit Nagetierschutz:
nein
Mantel-Farbe:
orange
Kabel querwasserdicht:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
UV-beständig:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Einblasbar:
nein
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Chemisch beständig:
nein
Außendurchmesser ca.:
5.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
15 mm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
300 kN
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Gewicht:
5.25 kg/km
Bewehrung/Armierung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Funktionserhalt nach IEC 60331-23:
nein
Funktionserhalt nach IEC 60331-25:
ohne
Funktionserhalt nach EN 50200:
ohne


