Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFOSM8T20 FOSM8T20 Cavo 8 FO tight 4 conn 2 lati 2 - FOSM8T20

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFOSM8T20 FOSM8T20 Cavo 8 FO tight 4 conn 2 lati 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Anzahl der Fasern - 8

  • Ader-Art - Vollader

  • Mantelmaterial - Polyolefine

  • Faser-Anzahl je Ader - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8055271131528

Artikelnummer

FTEFOSM8T20

Herstellernummer

FOSM8T20

Hersteller

FTE

Faserart:

Singlemode 9/125

Anzahl der Fasern:

8

Ader-Art:

Vollader

Mantelmaterial:

Polyolefine

Faser-Anzahl je Ader:

1

Kabel längswasserdicht:

nein

Mit Nagetierschutz:

nein

Mantel-Farbe:

orange

Kabel querwasserdicht:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

UV-beständig:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Einblasbar:

nein

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

5.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

15 mm

Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:

300 kN

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Gewicht:

5.25 kg/km

Bewehrung/Armierung:

ohne

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Funktionserhalt nach IEC 60331-23:

nein

Funktionserhalt nach IEC 60331-25:

ohne

Funktionserhalt nach EN 50200:

ohne

FOSM8T20 CAVO 8 FO TIGHT 4 CONN 2 LATI 2 Cavo in fibra ottica