Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEK121EW-25 K121EW-25 CAVO COAX 5MM PVC ECA 25MT. - K121EW-25

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEK121EW-25 K121EW-25 CAVO COAX 5MM PVC ECA 25MT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außenleiter-Durchmesser - 0.12 mm

  • Innenleiter-Durchmesser - 0.8 mm

  • Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Wellenwiderstand - 75 Ohm

Packung

  • 24 ST

EAN

8055271130156

Artikelnummer

FTEK121EW-25

Herstellernummer

K121EW-25

Hersteller

FTE

Außenleiter-Durchmesser:

0.12 mm

Innenleiter-Durchmesser:

0.8 mm

Innenleiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Anzahl der Schirmlagen:

2

UV-beständig:

ja

Mantel-Farbe:

weiß

Gewicht:

23 kg/km

Innenleiter-Material:

Eisen

Außenleiter-Material:

Aluminium

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Innenleiter-Oberfläche:

verkupfert

Außenleiter-Oberfläche:

blank

Dielektrikum:

Polyethylen, geschäumt (Foam PE)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Außendurchmesser ca.:

5.2 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

100 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...70 °C

Gepaartes Koaxialkabel:

nein

2-Ader-Koaxialkabel (Twinax):

nein

Bewehrung/Armierung:

ohne

Mit Nagetierschutz:

nein

Anzahl der Mantelschichten:

1

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Funktionserhalt nach IEC 60331-23:

nein

Zulässige Art der Installation im Erdreich:

freiliegend und Installationsrohr für Erdverlegung

K121EW-25 CAVO COAX 5MM PVC ECA 25MT Cavo coassiale