Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTELG200AGC LG200AGC PREMPLIFICATORE UHF 16DB CON AG - LG200AGC

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTELG200AGC LG200AGC PREMPLIFICATORE UHF 16DB CON AG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Ausführung - Vorverstärker

  • Netzteil - beiliegend

  • Fernspeisbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8436545303382

Artikelnummer

FTELG200AGC

Herstellernummer

LG200AGC

Hersteller

FTE

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

1

Ausführung:

Vorverstärker

Netzteil:

beiliegend

Fernspeisbar:

nein

Verstärkung B III:

18 dB

Entzerrer:

nein

Pegelsteller:

nein

LG200AGC PREMPLIFICATORE UHF 18DB CON AG Amplificatore terrestre