Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPC5EU010LGY PC5EU010LGY Bretella UTP Cat5e 1 mt grig - PC5EU010LGY

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPC5EU010LGY PC5EU010LGY Bretella UTP Cat5e 1 mt grig

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 1 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

8055271132259

Artikelnummer

FTEPC5EU010LGY

Herstellernummer

PC5EU010LGY

Hersteller

FTE

Kategorie:

5E

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

1 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

grau

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

PC5EU010LGY BRETELLA UTP CAT5E 1 MT GRIG Patch cord rame intrecciato