Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPT2504 PT2504 PALO TEL.MT.2X4 D.25>40X0.8/1,4MM - PT2504

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPT2504 PT2504 PALO TEL.MT.2X4 D.25>40X0.8/1,4MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schiebemast

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 8 m

  • Durchmesser - 40 mm

  • Wandstärke - 1.9 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Accessori di fissaggio TV e SAT

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8436023598521

Artikelnummer

FTEPT2504

Herstellernummer

PT2504

Hersteller

FTE

Ausführung:

Schiebemast

Werkstoff:

Stahl

Länge:

8 m

Durchmesser:

40 mm

Wandstärke:

1.9 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

PT - Pali telescopici zincati a caldo preassemblati da 4,6 e 9 mt.