FTE MAXIMAL ITALIA S - FTES22SD S22SD PALO MT.2 D35 SPESS. 2MM CON TAPPO - S22SD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schiebemast
Werkstoff - Stahl
Länge - 2 m
Durchmesser - 35 mm
Wandstärke - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
8032359001379
Artikelnummer
FTES22SD
Herstellernummer
S22SD
Hersteller
FTE
Ausführung:
Schiebemast
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2 m
Durchmesser:
35 mm
Wandstärke:
2 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Palo telescopico Ø 35 da 2 mt. con tappo


