FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEVE2 VE2 DIVISORE T IEC FEM./MAS./FEM. - VE2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige - 0
Anschlussart - F-Connector
Anzahl der Ausgänge - 2
Packung
1 ST
Produktserien
Divisori e derivatori TV-SAT
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8015269189573
Artikelnummer
FTEVE2
Herstellernummer
VE2
Hersteller
FTE
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige:
0
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Ausgänge:
2
Max. Durchgangsdämpfung:
5 dB
Fernspeisetauglich:
nein
Divisore volante TV - IEC femmina/maschio/femmina


