Startseite

GEFRAN SPA - GEFF000056 600-R-R-W-0-1 - F000056

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF000056 600-R-R-W-0-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reglerkanäle - 1

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Spannungsart - AC/DC

  • LED-Anzeige Eingänge - ja

  • Schutz gegen lokale Bedienung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071214092

Artikelnummer

GEFF000056

Herstellernummer

F000056

Hersteller

GEF

Anzahl der Reglerkanäle:

1

Schutzart (IP):

IP65

Spannungsart:

AC/DC

LED-Anzeige Eingänge:

ja

Schutz gegen lokale Bedienung:

ja

LED-Anzeige Ausgänge:

ja

Mit Display:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Breite:

48 mm

Mit PC-Anschluss:

ja

DIN-Schienenmontage:

nein

Geeignet für Frontmontage:

ja

Failsafe-Ausführung:

nein

Tiefe:

99 mm

Erweiterbar:

nein

Höhe:

48 mm

Selbstständig arbeitend:

ja

Standardapplikationen lieferbar:

nein

Mit Fußplatte:

nein

Regolatore a microprocessore, formato 48×48 (1/16DIN). Realizzato con tecnologia SMT fornisce un interfaccia operatore completa, protetta da una membrana in lexan che garantisce un livello di protezione frontale IP65; composta da una tastiera a 4 tasti,doppio display a led verdi di 4 cifre ciascuno, 4 led rossi di segnalazione per le 4 uscite rele/logiche e ulteriori 3 led con funzionalita programmabile, per segnalare i vari stati di funzionamento dello strumento. L ingresso principale per la variabile da regolare e universale e prevede la possibilita di collegare svariate tipologie di segnali: termocoppie, termoresistenze, termistori, ingressi lineari normalizzati, tutti con possibilita di linearizzazione “custom” definibile da tastiera. La selezione della tipologia di ingresso avviene unicamente da tastiera e non necessita di shunt esterni di adattamento. E disponibile un secondo ingresso analogico ausiliario da trasformatore amperometrico. Con l ingresso digitale isolato disponibile e possibile selezionare uno dei 2 setpoint preimpostabili, oppure selezionare il funzionamento Manuale-Automatico, o resettare la memoria degli allarmi o ancora abilitare la funzione di hold. Lo strumento prevede fino a 4 uscite: rele (3A, 250V) o logiche (12Vdc, 20mA). E disponibile anche un uscita analogica in tensione o in corrente. Le funzioni di ogni uscita sono liberamente configurabili da tastiera. Oltre alle uscite regolanti e di allarme si possono avere uscite che ripetono lo stato dell ingresso digitaleo di ritrasmissione per variabile di processo, setpoint, scostamento, soglie di allarme e valori acquisiti da linea seriale. Una ulteriore uscita isolata a 10 o 24Vdc, 30mA max., e disponibile per alimentare trasmettitori esterni. L opzione per la comunicazione seriale, disponibile nella standard RS485 permette il collegamento con sistemi di supervisione, PLC tramite i due protocolli disponibili: GEFRAN CENCAL e MODBUS RTU. Tutta la procedura di programmazione dello strumento e facilitata dal raggruppamento dei parametri in blocchi funzionali (CFG per i parametri di regolazione, Inp per gli ingressi, Out per le uscite, ecc.). Inoltre lo strumento e in grado di selezionare i parametri da visualizzare in funzione della sua configurazione hardware, così danascondere automaticamente i parametri non influenti. Lo strumento viene fornito con una configurazione “EASY” che prevede pochi parametri, solo quelli relativi al modello ordinato e indispensabili al funzionamento del regolatore. In questo modo basta impostare il setpoint, l allarme e lanciare il selftuning dal pulsante dedicato. Al resto ci pensa il 600. Per ulteriore semplicita di configurazione, e disponibile un kit di programmazione da PC, composto da un cavetto e da un programma guidato per ambiente windows (vedere foglio tecnico cod. 80020).