GEFRAN SPA - GEFF003533 LT-M-0200-P 0000X000X00 - F003533

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktionsprinzip - potentiometrisch
Spannungsart - DC
Bemessungsbetriebsspannung - 1...60 V
Länge - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070630763
Artikelnummer
GEFF003533
Herstellernummer
F003533
Hersteller
GEF
Funktionsprinzip:
potentiometrisch
Spannungsart:
DC
Bemessungsbetriebsspannung:
1...60 V
Länge:
200 mm
I trasduttori lineari ed angolari di posizione consentono il rilevamento della posizione di parti meccaniche in movimento. La rilevazione della posizione di tipo assoluta avviene in tempo reale grazie alla tecnologia potenziometrica dove pista resistiva e collettrice sono collegate elettricamente per mezzo di spazzole a contatto diretto, montate su di un cursore, datore fisico della posizione. Il corpo dei trasduttori di posizione e costituito da diversi materiali come l alluminio anodizzato, l acciaio inossidabile AISI 316 o in materiale plastico PBT caricato con fibre di vetro, dove quest ultimo e un polimero prevalentemente utilizzato nel settore automotive, resistente ai raggi UV, nebbie saline, acidi e altri agenti aggressivi. I potenziometri Gefransono partitori di tensione alimentabili da 1 a 60Vdc. Una struttura meccanica robusta rende la serie LT resistente e adatta ad applicazioni in cui sono presenti vibrazioni significative. Il sistema di fissaggio avviene tramite 2 modelli di staffe con interassi diversi o tramite viti serrate nella scanalatura posta nella parte inferiore del trasduttore. Ideale per applicazione su presse ad iniezione per la plastica, nel controllo di posizione dell apertura e chiusura stampi, dell iniettore o estrazione pezzo stampato. Grado di protezione ambientale IP60 o IP65. Corse di misura elettrica da 50 a 900 mm.



