GEFRAN SPA - GEFF003705 PA1-F-125-S01M 0000X000X00 - F003705

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktionsprinzip - potentiometrisch
Spannungsart - DC
Bemessungsbetriebsspannung - 1...60 V
Länge - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
7449076227646
Artikelnummer
GEFF003705
Herstellernummer
F003705
Hersteller
GEF
Funktionsprinzip:
potentiometrisch
Spannungsart:
DC
Bemessungsbetriebsspannung:
1...60 V
Länge:
50 mm
I trasduttori lineari ed angolari di posizione consentono il rilevamento della posizione di parti meccaniche in movimento. La rilevazione della posizione di tipo assoluta avviene in tempo reale grazie alla tecnologia potenziometrica dove pista resistiva e collettrice sono collegate elettricamente per mezzo di spazzole a contatto diretto, montate su di un cursore, datore fisico della posizione. Il corpo dei trasduttori di posizione e costituito da diversi materiali come l alluminio anodizzato, l acciaio inossidabile AISI 316 o in materiale plastico PBT caricato con fibre di vetro, dove quest ultimo e un polimero prevalentemente utilizzato nel settore automotive, resistente ai raggi UV, nebbie saline, acidi e altri agenti aggressivi. I potenziometri Gefransono partitori di tensione alimentabili da 1 a 60Vdc. Le dimensioni ridotte rendono il trasduttore adatto all installazione in spazi ristretti e per il rilevamento di piccoli spostamenti. Trascinamento meccanico del cursore datore di posizione con snodo meccanico con recupero gioco. Lo snodo con recupero del gioco e filetto M4 consente di avere maggiori tolleranze nel movimento. Il sistema di fissaggio avviene tramite 2 serie staffe che si ancorano alla struttura lateralmente per ridurre così ulteriormente gli ingombri complessivi del trasduttore stesso. Ideale per piccoli apparati meccanici, valvole e attrezzatura per test e banchi di prova. Grado di protezione ambientale IP40. Corse di misura elettrica da 25 a 75 mm.



