GEFRAN SPA - GEFF004199 PY-2-C-025 0000X000X00 - F004199

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktionsprinzip - potentiometrisch
Spannungsart - DC
Bemessungsbetriebsspannung - 1...60 V
Länge - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074117734
Artikelnummer
GEFF004199
Herstellernummer
F004199
Hersteller
GEF
Funktionsprinzip:
potentiometrisch
Spannungsart:
DC
Bemessungsbetriebsspannung:
1...60 V
Länge:
25 mm
I trasduttori lineari ed angolari di posizione consentono il rilevamento della posizione di parti meccaniche in movimento. La rilevazione della posizione di tipo assoluta avviene in tempo reale grazie alla tecnologia potenziometrica dove pista resistiva e collettrice sono collegate elettricamente per mezzo di spazzole a contatto diretto, montate su di un cursore, datore fisico della posizione. Il corpo dei trasduttori di posizione e costituito da diversi materiali come l alluminio anodizzato, l acciaio inossidabile AISI 316 o in materiale plastico PBT caricato con fibre di vetro, dove quest ultimo e un polimero prevalentemente utilizzato nel settore automotive, resistente ai raggi UV, nebbie saline, acidi e altri agenti aggressivi. I potenziometri Gefransono partitori di tensione alimentabili da 1 a 60Vdc. Le dimensioni ridotte rendono il trasduttore modello PY2 adatto all installazione in spazi ristretti e per il rilevamento di piccoli spostamenti fornendo una riduzione delle imprecisioni meccaniche. La connessione elettrica laterale consente una struttura meccanica a stelo passante con doppio supporto dell asta, garantendo una maggior ripetibilita del segnale elettrico di posizione e una robustezza del trasduttore nel suo complesso. La molla di richiamo consente il ritorno automatico dello stelo in posizione di zero, rendendo il trasduttore idoneo per applicazioni di rilevamento a tasteggio. Il puntale con sfera in acciaio inox e idoneo per applicazioni in cui l oggetto da rilevare non e soggetto a spostamenti trasversali all asse del trasduttore. Ideale per controllo di planarita o di spessore per pannelli di materiali diversi, e utilizzabile anche per valvole o parti meccaniche in cui non sia possibile fissare meccanicamente lo stelo alla parte in movimento. Grado di protezione ambientale IP40. Corse di misura elettrica da 10 a 150 mm.



