GEFRAN SPA - GEFF004480 PS-11-B-0-103 0000X000X00 - F004480

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktionsprinzip - potentiometrisch
Spannungsart - DC
Bemessungsbetriebsspannung - 1...30 V
Länge - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
7449076539527
Artikelnummer
GEFF004480
Herstellernummer
F004480
Hersteller
GEF
Funktionsprinzip:
potentiometrisch
Spannungsart:
DC
Bemessungsbetriebsspannung:
1...30 V
Länge:
1000 mm
I trasduttori lineari ed angolari di posizione consentono il rilevamento della posizione di parti meccaniche in movimento. La rilevazione della posizione di tipo assoluta avviene in tempo reale grazie alla tecnologia potenziometrica dove pista resistiva e collettrice sono collegate elettricamente per mezzo di spazzole a contatto diretto, montate su di un cursore, datore fisico della posizione. Il corpo dei trasduttori di posizione e costituito da diversi materiali come l alluminio anodizzato, l acciaio inossidabile AISI 316 o in materiale plastico PBT caricato con fibre di vetro, dove quest ultimo e un polimero prevalentemente utilizzato nel settore automotive, resistente ai raggi UV, nebbie saline, acidi e altri agenti aggressivi. I potenziometri Gefransono partitori di tensione alimentabili da 1 a 60Vdc. Trasduttore rotativo di posizione angolare monogiro assoluto in plastica conduttiva, viene proposto in 3 differenti diametri e 3 diverse corse elettriche angolari: Modello PS09 Diametro 22.2mm corsa elettrica angolare 0...340 +/- 4 ; Modello PS11 Diametro 27mm corsa elettrica angolare 0...345 +/- 4 ; Modello PS20 Diametro 50,8mm corsa elettrica angolare 0...350 +/- 4 . Il movimento rotatorio e libero senza fermi di fine corsa la lettura e comunque garantita nell arco angolare selezionato. Grado di protezione ambientale IP40.



