GEFRAN SPA - GEFF004534 PR-65-E-0-103 0000X000X00 - F004534

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktionsprinzip - potentiometrisch
Spannungsart - DC
Bemessungsbetriebsspannung - 1...30 V
Länge - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077105202
Artikelnummer
GEFF004534
Herstellernummer
F004534
Hersteller
GEF
Funktionsprinzip:
potentiometrisch
Spannungsart:
DC
Bemessungsbetriebsspannung:
1...30 V
Länge:
1000 mm
I trasduttori lineari ed angolari di posizione consentono il rilevamento della posizione di parti meccaniche in movimento. La rilevazione della posizione di tipo assoluta avviene in tempo reale grazie alla tecnologia potenziometrica dove pista resistiva e collettrice sono collegate elettricamente per mezzo di spazzole a contatto diretto, montate su di un cursore, datore fisico della posizione. Il corpo dei trasduttori di posizione e costituito da diversi materiali come l alluminio anodizzato, l acciaio inossidabile AISI 316 o in materiale plastico PBT caricato con fibre di vetro, dove quest ultimo e un polimero prevalentemente utilizzato nel settore automotive, resistente ai raggi UV, nebbie saline, acidi e altri agenti aggressivi. I potenziometri Gefransono partitori di tensione alimentabili da 1 a 60Vdc. Trasduttore rotativo PR65 di posizione angolare monogiro assoluto in plastica conduttiva, dove puo essere necessario operare in presenza diretta di polveri, detriti o liquidi (non in immersione): Il movimento rotatorio e libero senza fermi di fine corsa la lettura e comunque garantita nell arco angolare selezionato. Corsa elettrica angolare 0...345 +/- 4 . Grado di protezione ambientale IP65.



