Startseite

GEFRAN SPA - GEFF006784 AC6-A-1-K-C-C-I 000X000X00300AX - F006784

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF006784 AC6-A-1-K-C-C-I 000X000X00300AX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076833250

Artikelnummer

GEFF006784

Herstellernummer

F006784

Hersteller

GEF

termocoppia amplificata: Mod.: AC6 modello: Senza raccordo elemento + giunto caldo: Singolo isolato Tipo di elemento: Ni/Cr - Ni/Al testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 316 Diametro guaina (mm): 6 lunghezza immersione Li (mm): 300 mm tipo trasmettitore: 4 - 20 mA certificati: nessuno