GEFRAN SPA - GEFF007009 AR6-B-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00100AX - F007009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449078511071
Artikelnummer
GEFF007009
Herstellernummer
F007009
Hersteller
GEF
termometri a resistenza: Mod.:AR6 modello: Con raccordo a compressione sc elemento + giunto caldo: Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe B (1 DIN) testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 316 Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo:G 1/2 ''A''=15mm Materiale raccordo: Inox serie 300 lunghezza immersione Li (mm): 100 mm tipo trasmettitore: 4 - 20 mA certificati: nessuno


