Startseite

GEFRAN SPA - GEFF007018 AR6-B-2-B-C-C-J-D-1-F 000X000X00100AA - F007018

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF007018 AR6-B-2-B-C-C-J-D-1-F 000X000X00100AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075036829

Artikelnummer

GEFF007018

Herstellernummer

F007018

Hersteller

GEF

termometri a resistenza: Mod.:AR6 modello: Con raccordo a compressione sc elemento + giunto caldo: Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe B (1 DIN) testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 316 Diametro guaina (mm): 8 filettatura raccordo:G 1/2 ''A''=15mm Materiale raccordo: Ottone nichelato estremità guaina:forata lunghezza immersione Li (mm): 100 mm tipo trasmettitore: 4 - 20 mA certificati: attestato di conformità