Startseite

GEFRAN SPA - GEFF007165 AR6M-B-2-B-C-C-I-B-2 000X000X00200AX - F007165

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF007165 AR6M-B-2-B-C-C-I-B-2 000X000X00200AX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078736030

Artikelnummer

GEFF007165

Herstellernummer

F007165

Hersteller

GEF

termometri a resistenza: in ossido minerale Mod.:AR6M modello: Con raccordo a compressione sc elemento + numero fili:Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe B (1 DIN) testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 316 Diametro guaina (mm): 6filettatura raccordo:G 1/4 ''A''=12mm Materiale raccordo: Inox serie 300 lunghezza immersione Li (mm): 200 mm tipo trasmettitore: 4 - 20 mA certificati: nessuno